Startseite

LOMBARDO - LOMLL1250042 PIN T AS. LED 2.7K 2W - LL1250042

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1250042 PIN T AS. LED 2.7K 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680107674

Artikelnummer

LOMLL1250042

Herstellernummer

LL1250042

Hersteller

LOM

Pin T As. LED 2.7K 2W AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchioinaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.