LOMBARDO - LOMLL1230203 CNC 100 C2L LED 3K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8012680085460
Artikelnummer
LOMLL1230203
Herstellernummer
LL1230203
Hersteller
LOM
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Gehäusefarbe
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
700...700 mA
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Justierbar
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Schutzart (IP)
IP68
Schutzklasse
III
Geeignet für Lampenleistung
5...5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
430 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
3000...3000 K
Höhe/Tiefe
36 mm
Außendurchmesser
100 mm
Max. Belastung
2000 kg
Überrollbar
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
nein
CNC100 C2L - Adatto per installazioni a incasso da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato / poliGLASS. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Apertura echiusura a scatto senza viti. Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Alimentatore escluso. Versione ghiera top con 2 aperture a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. LED 5W 430lm 3000K 700mA. Colore: Acciaio inox elettrolucidato.