LOMBARDO - LOMLL1230103 CNC 100 UP LED 3K 4W - LL1230103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8012680083961
Artikelnummer
LOMLL1230103
Herstellernummer
LL1230103
Hersteller
LOM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
103 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Einbaudurchmesser:
61 mm
Max. Belastung:
280 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



