Startseite

LOMBARDO - LOMLL123001N CNC100 L LED 4K Bianco

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL123001N CNC100 L LED 4K Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680082667

Artikelnummer

LOMLL123001N

Herstellernummer

LL123001N

Hersteller

LOM

CNC 100 L LED 4K 3W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Adatto per installazioni a pavimento e parete ad uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato a Versione ghiera top con apertura a 110 . Cavo H05RN-F 3x1.Versione ghiera top con apertura a 110 . Cavo H05RN-F 3x1.