Startseite

LOMBARDO - LOMLL1200203 FIX 503 LED 3K 4,2W NERO - LL1200203

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1200203 FIX 503 LED 3K 4,2W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680201181

Artikelnummer

LOMLL1200203

Herstellernummer

LL1200203

Hersteller

LOM

Fix 503 LED 3K 4,2W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.