Startseite

LOMBARDO - LOMLL1200202 FIX 503 LED 2.7K 4,2W NERO - LL1200202

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1200202 FIX 503 LED  2.7K 4,2W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680249916

Artikelnummer

LOMLL1200202

Herstellernummer

LL1200202

Hersteller

LOM

Fix 503 LED 2.7K 4,2W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.