Startseite

LOMBARDO - LOMLL1200193 FIX 506 LED 3K 7,2W NERO - LL1200193

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1200193 FIX 506 LED 3K 7,2W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680179213

Artikelnummer

LOMLL1200193

Herstellernummer

LL1200193

Hersteller

LOM

Fix 506 LED 3K 7,2W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.