Startseite

LOMBARDO - LOMLL1200192 FIX 506 LED 2.7K 7,2W NERO - LL1200192

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1200192 FIX 506 LED  2.7K 7,2W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680208708

Artikelnummer

LOMLL1200192

Herstellernummer

LL1200192

Hersteller

LOM

Fix 506 LED 2.7K 7,2W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo marecontro le nebbie saline.Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.