LOMBARDO - LOMLL116102N ART 250 MASK LED 4K 17W NERO - LL116102N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680060900
Artikelnummer
LOMLL116102N
Herstellernummer
LL116102N
Hersteller
LOM
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Bewegungsmelder:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900...0 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
250 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Länge:
55 mm