Startseite

LOMBARDO - LOMLL1131142 Line 220 Zero LED 2.7K Antrac.

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1131142 Line 220 Zero LED 2.7K Antrac.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680063949

Artikelnummer

LOMLL1131142

Herstellernummer

LL1131142

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

632 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

225 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Line 220 Zero LED 2.7K 11W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 25W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione Apparecchio cut-off conforme alle pi restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.Apparecchio cut-off conforme alle pi restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.