Startseite

LOMBARDO - LOMLL1131062 Kit7 Line220 H500 LED 2.7K Antrac.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680060108

Artikelnummer

LOMLL1131062

Herstellernummer

LL1131062

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

520 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

220 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Kit-05 Line 220 Post H500. 11W. 1350 lm. 2700K. Antracite