LOMBARDO - LOMLL107022N CNC50 T Up LED 4K Inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP68 
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 650 lm 
- Einbaudurchmesser - 45 mm 
- Leuchtmittel - LED nicht austauschbar 
Packung
- 1 ST 
EAN
8012680057320
Artikelnummer
LOMLL107022N
Herstellernummer
LL107022N
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
65 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



