LOMBARDO - LOMLL107012S2 CNC50 Swing LED 2.7K Inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 6.5 W
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Packung
1 ST
EAN
8012680055432
Artikelnummer
LOMLL107012S2
Herstellernummer
LL107012S2
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
6.5 W
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Nennspannung:
14...14 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
427 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
42 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Länge:
70 mm
Nennstrom:
500...500 mA



