Startseite

LOMBARDO - LOMLD1340232 FLO T 500 LED 2.7K 45W GOLD DALI PUSH - LD1340232

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLD1340232 FLO T 500 LED 2.7K 45W GOLD DALI PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012680160792

Artikelnummer

LOMLD1340232

Herstellernummer

LD1340232

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

39 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

55 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Außendurchmesser:

500 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3517...3517 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

ja

Flo T 500 LED 2.7K 45W Gold Dali Push Versione a led con alimentatore integrato, Versione a led con alimentatore integrato 1...10V, Versione a led con alimentatore integrato PUSH, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Adatto per l installazionea parete e soffitto. Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Driver 220-240V integrato. Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in policarbonato opale anti