Startseite

LOMBARDO - LOMLB84221 AIRY PL OV 300 E27 60W BIANCO - LB84221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK09

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680842216

Artikelnummer

LOMLB84221

Herstellernummer

LB84221

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK09

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

285 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

166 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Airy pl ov 300 E27 60W Bianco Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2 1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero.Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mmBase e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mm

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie