Startseite

LOMBARDO - LOMLB8272G AIRY TOP TO 300 E27 100W GRIGIO - LB8272G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680004386

Artikelnummer

LOMLB8272G

Herstellernummer

LB8272G

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

264 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

295 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Airy Top to 300 E27 100W Grigio Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2 1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mmBase e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mm

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie