Startseite

LOMBARDO - LOMLB82721 AIRY TOP TO 300 E27 100W BIANCO - LB82721

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680004409

Artikelnummer

LOMLB82721

Herstellernummer

LB82721

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

264 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

295 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Airy Top to 300 E27 100W Bianco Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2 1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mmBase e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mm

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie