Startseite

LOMBARDO - LOMLB7852N STILE NEXT 260 E27 20W - LB7852N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB7852N STILE NEXT 260 E27 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Fassung - E27

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680021130

Artikelnummer

LOMLB7852N

Herstellernummer

LB7852N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Breite:

270 mm

Stile Next 260 E27 20W Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato. Riflettore in alluminio tipo L2 1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciai Lampade dim. max: E27 145 mm 48 mm.Lampade dim. max: E27 145 mm 48 mm.