Startseite

LOMBARDO - LOMLB59122 CLASS TO 260 E27 75W NERO - LB59122

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB59122 CLASS TO 260 E27 75W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680591220

Artikelnummer

LOMLB59122

Herstellernummer

LB59122

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

260 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Class to 260 E27 75W Nero Predisposizione per rilevatore di presenza/crepuscolare Adatto anche ad uso esterno. Base e anello/visiera in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2 1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie