Startseite

LOMBARDO - LOMLB53424 LUCE OV 260 E27 75W GRIGIO - LB53424

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB53424 LUCE OV 260 E27 75W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680534241

Artikelnummer

LOMLB53424

Herstellernummer

LB53424

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

264 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

149 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Luce ov 260 E27 75W Grigio Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 152 mm 48 mmLampade dim. max: E27 152 mm 48 mm

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie