Startseite

LOMBARDO - LOMLB44521 TARTARUGA OV 200 SENZA GABBIA E27 60W B - LB44521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680445219

Artikelnummer

LOMLB44521

Herstellernummer

LB44521

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

205 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

102 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

92 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Tartaruga ov 200 Senza Gabbia E27 60W Bianc Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro trasparente. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4. Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm 45 mmBase in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm 45 mm

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie