LOMBARDO - LOMLB12622 Green E27 Nero - LB12622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 301 mm
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680015320
Artikelnummer
LOMLB12622
Herstellernummer
LB12622
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
301 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...230 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
197 mm
Breite:
218 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II