LIT BY CARDI - LIT0028920080 REGLETTE LED 600MM 10W 1000LM 3000K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7630268405649
Artikelnummer
LIT0028920080
Herstellernummer
0028920080
Hersteller
LIT
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
30000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
70 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Mit Lampenschutzkorb
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Mit Schalter
ja
Mit Bewegungsmelder
nein
Geeignet für Lampenleistung
10...10 W
Max. Systemleistung
10 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
500 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.5
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Breite
22 mm
Höhe/Tiefe
34 mm
Länge
582 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
2
Leiterquerschnitt
0.3 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Reglette LED 600mm T5, bianca, 220-240V, 10W, 1000lm, 100lm/w, 3000K, CRI>80, IP20, SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 120°, 30000H (L70B50)@Ta25, 3 anni di garanzia. Driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio e alloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a estrusione, interruttore bianco sull'alloggiamento, cavo di prolunga da 200 mm, cavo bianco VDE 2x0.75mm² con spina, clip di montaggio, -20+40°C, dimensioni 582x21,5x33,5 mm, CE/Rohs/Nuovo ErP.