LIT BY CARDI - LIT0028920075 PANEL BACKLIT 60X60 40W 3600LM 3000K UGR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Anbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268405595
Artikelnummer
LIT0028920075
Herstellernummer
0028920075
Hersteller
LIT
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Pendelaufhängung
nein
Geeignet für Deckenmontage
ja
Geeignet für Einbaumontage
ja
Geeignet für Anbaumontage
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
130...160 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Lichtaustritt
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
92 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
72 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
1 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
50 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
95 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
16
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
26
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK10
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-20...40 °C
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Mit Luftschlitzen
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
40...40 W
Max. Systemleistung
40 W
Leuchtenlichtausbeute
90 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3600 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
3000...3000 K
Flimmerwert Pst LM
0.5
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Stroboskopeffektwert SVM
0.4
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Breite
595 mm
Höhe/Tiefe
32 mm
Länge
595 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Leiterquerschnitt
0.3 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Klirrfaktor (THD)
0.2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Blendbegrenzung (UGR)
22
Lichtstärke
1495 cd
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
LED-Panel
ja
Mit Lampenschutzkorb
nein
Pannello LED back-lit, 40W, 3600lm, 90lm/W, 3000K CRI>80, UGR<22 on/off, driver indipendente, SMD2835, senza sfarfallio. SDCM<6, angolo di emissione 110°, PF>0.9, IP20, 50000h (L70&B50)@Ta25, 5 anni di garanzia; temperatura di esercizio: -20+40°C. Dimensioni del prodotto: 595x595x35 mm. Diffusore PS, cornice in alluminio (RAL9003), piastra nera SPCC, montaggio a incasso, con connettore DC maschio e femmina.