LIT BY CARDI - LIT0028920074 ASTA150N ST LED 1500MM 50W 7000LM 4000K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268405588
Artikelnummer
LIT0028920074
Herstellernummer
0028920074
Hersteller
LIT
Geeignet für Wandmontage
ja
Geeignet für Pendelaufhängung
nein
Geeignet für Deckenmontage
ja
Geeignet für Einbaumontage
nein
Geeignet für Anbaumontage
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse
unbehandelt
Gehäusefarbe
sonstige
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
220...240 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Lichtaustritt
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
70000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
70 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
5 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
60 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
32
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
32
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-20...50 °C
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Mit Luftschlitzen
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
50...50 W
Max. Systemleistung
50 W
Leuchtenlichtausbeute
140 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
7000 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Flimmerwert Pst LM
0.5
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.5
Stroboskopeffektwert SVM
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Breite
80 mm
Höhe/Tiefe
78 mm
Länge
1510 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Klirrfaktor (THD)
0.2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Lichtstärke
2071 cd
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
LED-Panel
nein
Mit Lampenschutzkorb
nein
Plafoniera stagna LED 1500mm, bianca, 220-240V, 50W, 7000lm, 140lm/W, 4000K, CRI>80, IP65, IK08, Lumileds SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 115°, 50000 h (L80B10) @ Ta25, 5 anni di garanzia, driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio ealloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a iniezione, con superficie esterna liscia. Clip in acciaio inossidabile, -20°+50°C, CE/Rohs/New ErP, Classe I.