LIT BY CARDI - LIT0019590095 TUBO-E LED T8 1500MM 21,4W 2200LM 4000K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 99...99 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 21.4...21.4 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
2000002779629
Artikelnummer
LIT0019590095
Herstellernummer
0019590095
Hersteller
LIT
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
99...99 mA
Leistungsfaktor
0.9
Lampenleistung
21.4...21.4 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
2200...2200 lm
Lampenlichtausbeute
103 lm/W
Lichtstärke
305 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel
G13
Farbtemperatur
4000...4000 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
220...220 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
28 mm
Länge
1514.2 mm
Lampenbezeichnung
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
22 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Tubo T8, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1514.2mm, 4000K, 21.4W, 2200lm, 103lm/W, Classe F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45¿, 25000H(L70B50 ), 2 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Lumileds SMD 2835, bianco (RAL9003, lucido), tubo di vetro + calotta in alluminio, PF 0.9, RA80