LIT BY CARDI - LIT0019590074 TUBO LED T8 1500MM 23,1W 3700LM 4000K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 97...97 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 23.1...23.1 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7630268405359
Artikelnummer
LIT0019590074
Herstellernummer
0019590074
Hersteller
LIT
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
97...97 mA
Leistungsfaktor
0.9
Lampenleistung
23.1...23.1 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
3700...3700 lm
Lampenlichtausbeute
160 lm/W
Lichtstärke
670 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel
G13
Farbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
190...190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Durchmesser
26.9 mm
Länge
1514.2 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
25000
Klirrfaktor (THD)
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
24 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
50000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Fernbedienung
nein
Mit Dämmerungsschalter
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Tubo LED T8 1500mm, CCG/AC 220-240V, 23.1W, 3700lm, 4000K, G13, non-dimmerabile, angolo di emissione 190°