Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINERGY SRL - LENEL24N10EBI EVOLUTION LED 415LM 1H SE IP42 INHIBIT - EL24N10EBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

8021046020861

Artikelnummer

LENEL24N10EBI

Herstellernummer

EL24N10EBI

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

350 mm

Breite:

177 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

52 mm

Einbaubreite:

173.9 mm

Einbaulänge:

346.4 mm

EVOLUTION LED può essere installata a parete, a bandiera, a plafone e ad incasso (anche a filo muro). Entra perfettamente anche nella scatola per incasso a muro della serie Step. Evolution Led ha un sistema di intercambiabilità delle cornici e delle placche estremamente pratico e veloce. In questa maniera è possibile personalizzare il prodotto con i colori e le varie finiture. Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 235lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP42 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie