Startseite

LINERGY SRL - LENVW2101 VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER 2 - VW2101

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVW2101 VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 7 ST

EAN

8021046041040

Artikelnummer

LENVW2101

Herstellernummer

VW2101

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

263...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

207 mm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica 0°/10°/20°. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 263lm. Alimentazione: 24Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 4,5W. Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207 . Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete. Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 4,5W 263lm 6000K.