Startseite

LINERGY SRL - LENVW1601 VIALED WALL BIANCO 300LM 2H SE DALI - VW1601

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVW1601 VIALED WALL BIANCO 300LM 2H SE DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Akkutechnologie - NiMh

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 7 ST

EAN

8021046040999

Artikelnummer

LENVW1601

Herstellernummer

VW1601

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

207 mm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica 0°/10°/20°. Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali) . Autonomia: 2h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 265lm. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207 . Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete. Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 0,8W 265lm 6000K.