LINERGY SRL - LENVW1204 VIALED WALL GRIGIO 340LM 2H SE/SA REST M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP20
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 2...2 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
7 ST
EAN
8021046044102
Artikelnummer
LENVW1204
Herstellernummer
VW1204
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
2...2 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
207 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
52 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein