LINERGY SRL - LENVW1202 VIALED WALL GRIGIO 300LM 2H SE REST MODE - VW1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiMh
Packung
7 ST
EAN
8021046038118
Artikelnummer
LENVW1202
Herstellernummer
VW1202
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
207 mm



