Startseite

LINERGY SRL - LENVW1201 VIALED WALL BIANCO 300LM 2H SE REST MODE - VW1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiMh

Packung

  • 7 ST

EAN

8021046040975

Artikelnummer

LENVW1201

Herstellernummer

VW1201

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

207 mm

VIALED WALL BIANCO 2H SE REST MODE .Ottica: Asimmetrico 0°. ‡Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). ‡Autonomia: 2h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 234lm. Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP20. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Bianco - RAL 9003. Glow wire 850 °C. Installazione: parete. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.