Startseite

LINERGY SRL - LENVU1201 VIALED TUBE 305LM 2H SE REST MODE - VU1201

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVU1201 VIALED TUBE 305LM 2H SE REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 3 ST

EAN

8021046040708

Artikelnummer

LENVU1201

Herstellernummer

VU1201

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennbetriebsdauer:

2...2 h

Höhe/Tiefe:

225 mm

Außendurchmesser:

100 mm

VIALED Tube. 300 lm. Colore Girgio. 2H. SE. Fuzione Rest mode