Startseite

LINERGY SRL - LENVH1902 VIALED HIGH GRIGIO 355LM SL CEN. BATT. D

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVH1902 VIALED HIGH GRIGIO 355LM SL CEN. BATT. D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8021046036244

Artikelnummer

LENVH1902

Herstellernummer

VH1902

Hersteller

LEN

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

3.2 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

85 mm

Einbaudurchmesser:

55 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

VIALED High. 300 lm. Colore Grigio. SL. Fuzione Center battery.