LINERGY SRL - LENVH1601 VIALED HIGH BIANCO 370LM 1H SE DALI D85 - VH1601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie - NiCd
Packung
8 ST
EAN
8021046035254
Artikelnummer
LENVH1601
Herstellernummer
VH1601
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm



