Startseite

LINERGY SRL - LENVH1502 VIALED HIGH BI. 220LM 3H SE SPY SYST. D8 - VH1502

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVH1502 VIALED HIGH BI. 220LM 3H SE SPY SYST. D8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 8 ST

EAN

8021046036145

Artikelnummer

LENVH1502

Herstellernummer

VH1502

Hersteller

LEN

Montageart:

Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Höhe/Tiefe:

3.2 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

Einbaudurchmesser:

55 mm

VIALED High. 200 lm. Colore Bianco. 3H. SE. Fuzione Spy system