Startseite

LINERGY SRL - LENVH1501 VIALED HIGH BI. 370LM 1H SE SPY SYST. D8 - VH1501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiCd

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8021046036138

Artikelnummer

LENVH1501

Herstellernummer

VH1501

Hersteller

LEN

Montageart:

Einbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Außendurchmesser:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

VIALED HIGH BIANCO 1H SE SPY SYSTEM. Ottica: asimmetrico. ¿Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ¿Autonomia: 1h. ¿Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ¿Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN60598-2-22): 300lm. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. ¿Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ¿Classe di protezione IP: IP42. ¿Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ¿Colore: Bianco - RAL 9010. Glow wire 850 °C. ¿Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.