LINERGY SRL - LENVE1206 VIALED EVO GRIGIO 225LM 3H SE REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
8 ST
EAN
8021046037227
Artikelnummer
LENVE1206
Herstellernummer
VE1206
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm