Startseite

LINERGY SRL - LENVE1204 VIALED EVO BI. 360LM 3H SE/SA REST M. D8 - VE1204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

Packung

  • 8 ST

EAN

8021046040258

Artikelnummer

LENVE1204

Herstellernummer

VE1204

Hersteller

LEN

Montageart:

Einbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Höhe/Tiefe:

3.2 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

Einbaudurchmesser:

55 mm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 300lm. Flusso luminoso con rete: 300lm. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 5,3W 300lm 6000K.