LINERGY SRL - LENVA1301 VIALED IP65 BIANCO 580LM 2H SE ENERGY TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 2...2 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8021046045055
Artikelnummer
LENVA1301
Herstellernummer
VA1301
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
2...2 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
580 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Außendurchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm


