Startseite

LINERGY SRL - LENST1707 STEP 18W+2LED 1H IP40 MOVIE - ST1707

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - 2G11

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046008623

Artikelnummer

LENST1707

Herstellernummer

ST1707

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

2G11

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

156 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

337 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo per locali di pubblico spettacolo con funzione MOVIE