LINERGY SRL - LENST1705 STEP 11W+2LED 1H IP40 MOVIE - ST1705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - 2G7
Packung
12 ST
EAN
8021046008630
Artikelnummer
LENST1705
Herstellernummer
ST1705
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
2G7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
156 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
337 mm



