LINERGY SRL - LENST1701 STEP 6W+2 LED 1H IP40 MOVIE - ST1701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - G5
Packung
12 ST
EAN
8021046008609
Artikelnummer
LENST1701
Herstellernummer
ST1701
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
156 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
337 mm



