Startseite

LINERGY SRL - LENST1221 STEP 6W HF 1H SE IP40 REST MODE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046007893

Artikelnummer

LENST1221

Herstellernummer

ST1221

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

337 mm

Breite:

155 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

53 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

STEP 6W HF 1H SE IP40 REST MODE ALTO FLUSSO. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 177lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Ni-Cd 6V1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x6W G5. Temperatura colore: 4000K .