LINERGY SRL - LENST1207 STEP 18W 1H SE IP40 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung - ohne
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
EAN
8021046004533
Artikelnummer
LENST1207
Herstellernummer
ST1207
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
337 mm
Breite:
156 mm
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Höhe/Tiefe:
53 mm
Einbaubreite:
164.2 mm
Einbaulänge:
331.7 mm