Startseite

LINERGY SRL - LENST1202 STEP 6W 3H SE IP40 REST MODE - ST1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046004496

Artikelnummer

LENST1202

Herstellernummer

ST1202

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G5

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

155 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

337 mm

STEP 6W 3H SE IP40 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 84lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 3h . Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07 . Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco . Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x6W G5. Temperatura colore: 4000K .