Startseite

LINERGY SRL - LENSF1901 SEVEN FLU 4W SL IP40 CENTRAL BATTERY - SF1901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046029475

Artikelnummer

LENSF1901

Herstellernummer

SF1901

Hersteller

LEN

Montageart:

Einbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G5

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

71 mm

Länge:

188 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

SEVEN FLU 4W SL IP40 CENTRAL BATTERY. Funzione: Central Battery. Lamp: 4W. Autonomia: Tipo: SL.