LINERGY SRL - LENSD1305 STEP LED 730LM 1H SE IP40 ENERGY TEST - SD1305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
12 ST
EAN
8021046029215
Artikelnummer
LENSD1305
Herstellernummer
SD1305
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Max. Systemleistung:
24 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
730 lm
Nennbetriebsdauer:
1...1 h


