LINERGY SRL - LENPZ1311 PRODIGY XL 755LM 1H SE/SA IP65 ENERGY TE - PZ1311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Piktogramm - ja
Packung
12 ST
EAN
8021046047561
Artikelnummer
LENPZ1311
Herstellernummer
PZ1311
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Länge:
305 mm


